曜日別特売

小動物の国産野菜&果実 ゼリー にんじんとケール&りんご入り 1袋 16g×8個

小動物の国産野菜&果実 ゼリー にんじんとケール&りんご入り 1袋 16g×8個 - ドギーマン小動物の国産野菜&果実 ゼリー にんじんとケール&りんご入り 1袋 16g×8個 - ドギーマン小動物の国産野菜&果実 ゼリー にんじんとケール&りんご入り 1袋 16g×8個 - ドギーマン小動物の国産野菜&果実 ゼリー にんじんとケール&りんご入り 1袋 16g×8個 - ドギーマン小動物の国産野菜&果実 ゼリー にんじんとケール&りんご入り 1袋 16g×8個 - ドギーマン

国産野菜(にんじん、ケール)と国産果実(りんご)を使用したぷるっと食感のゼリーです。
皮膚や被毛の健康維持にうれしい、コラーゲン・オリゴ糖・11種類のビタミンに加え、抗酸化成分りんごポリフェノールを含む「りんご果汁」を配合!
にんじん、ケールに含まれるβ-カロテンや食物繊維も摂れる!
食べることで水分補給もできる、ぷるぷるゼリー。

仕様●原材料:ブドウ糖果糖液糖、ケール、りんご濃縮果汁、にんじん、オリゴ糖、コラーゲンペプチド、増粘多糖類、酸味料、トレハロース、香料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、着色料(黄4)●保証成分:粗たん白質0.0%以上、粗脂肪0.0%以上、粗繊維2.0%以下、粗灰分1.5%以下、水分99.0%以下●エネルギー:60kcal/100g●対象動物:ウサギ・ハムスター・リス・チンチラ・モルモットなど●※ペットフードですアズワン品番68-1070-82内容量1袋(8個×16g)
注意
●※ペットフードです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84298535-
330
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする