ひかり ハリネズ 300g
ハリネズミ用食虫動物の完全栄養食!
昆虫と果物を45%配合。
食虫動物のハリネズミが好む昆虫類をメインとした配合とするため、肥満に配慮して脂肪分を取り除いたミルワームと、シルクワームミールをふんだんに使用しました、他の動物原料(牛、鳥、魚など)は使用しておりません。
リンゴをはじめとする果物を高配合、繊維が豊富でお腹にやさしく、自然の甘い香りが食欲をそそります。
長期間与え続けても食べ飽きることがないおいしさです。
やわらかいものを好むハリネズミのために、すばやく吸水しモチモチになる物性を実現しました。
ベタつかず、ハリネズミの手足や食器にこびり付きにくく清潔です。
吸水2分で、お皿に入れてすぐに食べられる状態になります。
ハリネズミの腸まで生きて届く機能性善玉菌「ひかり菌」を配合、腸内環境を正常に保ち、気になるフン、尿臭をグッとおさえます。
仕様●原材料:ミルワームミール、アップルミール、おから粕、小麦粉、でんぷん類、大豆タンパク質、シルクワームミール、海藻粉末、生菌剤、洋ナシ、ストロベリー、マンゴー、ライチ、キウイ、ブルーベリー、クランベリー、ラズベリー、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(Ca、P、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、l)●保証成分:蛋白質30%以上、脂質5.0%以上、粗繊維10%以下、水分10%以下、灰分8.0%以下、リン0.5%以上●エネルギー:325kcal/100g●商品サイズ:径2.8~3.2mm、長さ6.5~7.5mm
アズワン品番68-1403-18
内容量1袋(300g)