がりがりパフチーズ 1袋 4個

がりがりパフチーズ 1袋 4個 - ペッツルートがりがりパフチーズ 1袋 4個 - ペッツルートがりがりパフチーズ 1袋 4個 - ペッツルートがりがりパフチーズ 1袋 4個 - ペッツルート

添加物不使用の無添加チーズを乾燥しパフ状にしたおやつです。
低塩分0.1%、低乳糖0.3%、砂糖不使用。
ハムスター、リス等がかじりやすいようにパフ状に仕上げました。
タンパク質やカルシウム・ビタミン類なども補給でき、かじって歯の健康をサポートできるおやつです。

仕様●原材料:乳類(ヤク乳、牛乳)、植物油脂、カルシウム●保証成分:たん白質53.0%以上、脂質9.0%以上、粗繊維0.5%以下、灰分7.5%以下、水分20.0%以下●エネルギー:約340kcal/100g●ペットフードです。アズワン品番68-1414-13内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84302674-
300
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする