小動物用 かみかみ おいもコーン 50g

小動物用 かみかみ おいもコーン 50g - ペッツルート小動物用 かみかみ おいもコーン 50g - ペッツルート小動物用 かみかみ おいもコーン 50g - ペッツルート

とうもろこしとさつまいもを使ったおやつ。
ハムスター、リス、ウサギ、デグー、チンチラ等が食べやすい大きさに仕上げました。
さつまいもとコーンを使った弾力のあるおやつ。
かじって歯の健康をサポートするおやつです。

仕様●原材料:さつまいも、コーンスターチ、小麦でん粉、糖類、グリセリン、ソルビトール、プロピレングリコール、香料、着色料(黄4、黄5)●保証成分:たん白質0.1%以上、脂質0.1%以上、粗繊維2.0%以下、灰分2.0%以下、水分26.0%以下●エネルギー:約290kcal/100g●対象動物:ハムスター、リス、ウサギ、デグー、チンチラ等の小動物●内容量:1袋(50g)●ペットフードです。アズワン品番68-1414-09内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84072137-
300
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする