小動物用 かみかみ にんじんスティック 50g

小動物用 かみかみ にんじんスティック 50g ペッツルート 小動物用 かみかみ にんじんスティック 50g ペッツルート 小動物用 かみかみ にんじんスティック 50g ペッツルート

国産の生にんじんを使用することで自然な甘みが引き立つおやつ。
ハムスター、リス、ウサギ、デグー、チンチラ等が食べやすく、手からも与えられる大きさに仕上げました。
ペットに必要なβカロテンを補給し、弾力もあるのでかじって歯の健康もサポートできるおやつです。

仕様●原材料:にんじん、コーンスターチ、小麦でん粉、小麦粉、糖類、グリセリン、ソルビトール、プロピレングリコール、着色料(黄4、赤102、赤106)●保証成分:たん白質9.0%以上、脂質2.0%以上、粗繊維0.5%以下、灰分3.5%以下、水分38.0%以下●エネルギー:約290kcal/100g●対象動物:ハムスター、リス等の小動物●内容量:1袋(50g)●ペットフードです。 アズワン品番68-1414-11 内容量1袋
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84300136 -
300
289
318 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする