小動物用 ころころ 鹿肉キューブ 50g

小動物用 ころころ 鹿肉キューブ 50g - ペッツルート小動物用 ころころ 鹿肉キューブ 50g - ペッツルート小動物用 ころころ 鹿肉キューブ 50g - ペッツルート

鹿肉の旨みをギュッと蒸かしたおやつ。
ハムスター、リス、フェレット、ハリネズミ等が食べやすい大きさに仕上げました。
鉄分豊富な鹿肉でペットに必要な動物性たんぱく質の補給をサポートするおやつです。

仕様●原材料:小麦粉、鹿肉、鶏ささみ、チーズ、ゼラチン、植物性たん白(小麦)、脱脂大豆、動物性油脂、プロピレングリコール、グリセリン、保存料(ソルビン酸K)、pH調整剤、食塩、着色料(黄4、赤106)、酸化防止剤(エリソルビン酸Na)、増粘多糖類●保証成分:たん白質14.0%以上、脂質2.0%以上、粗繊維0.5%以下、灰分2.5%以下、水分40.0%以下●エネルギー:約250kcal/100g●対象動物:ハムスター、リス、フェレット、ハリネズミ等の小動物●内容量:1袋(50g)●ペットフードです。アズワン品番68-1414-05内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84070728-
300
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする