ペッツルート
小動物用 ぷちっと サツマイモ 50g
蒸かしたサツマイモがベースおやつ。
ハムスター、リス、ウサギ、デグー、チンチラ等が食べやすい大きさに仕上げました。
ふっくら蒸かしたサツマイモをベースに練り上げた小粒なおやつです。
仕様
●原材料:小麦粉、鶏ささみ、さつま芋パウダー、ショートニング、食塩、ソルビトール、プロピレングリコール、膨張剤、保存料(ソルビン酸K)、pH調整剤、着色料(黄4・黄5)、酸化防止剤(エリソルビン酸Na)、香料●保証成分:たん白質10.0%以上、脂質3.0%以上、粗繊維0.5%以下、灰分3.5%以下、水分38.0%以下●エネルギー:約260kcal/100g●対象動物:ハムスター、リス、ウサギ、デグー、チンチラ等の小動物●内容量:1袋(50g)●ペットフードです。
アズワン品番
68-1414-08
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84068820
-
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください