トリメトロン 2S-200

トリメトロン 2S-200 シチズンファインデバイス

表示が大きく読みやすい。

仕様●指示範囲:±0、1mm●精度:±1、5μm●測定力:1、18N●スピンドル行程:2、8mm●接点容量:DC 24 V 4 mA(抵抗負荷)●測定子※1:F-001●裏ブタ※2:フラットバック(F-M101)●ケーブル:3SMA-0061-1、5(1、5m)●ゴムベロー:※3●レリーズ:M-140●コード番号:119-0161837 アズワン品番67-4830-53 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84453348 0283-01-0001340
60,700
57,980
63,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする