ミューメトロン 2M-100

ミューメトロン 2M-100 シチズンファインデバイス

高精度・高感度・高安定を実現しました。
緩衝機構の採用により、耐久性、耐衝撃性にも優れています。

仕様●目量:1μm●指示範囲:±0、05mm●精度:±1μm●測定力:0、784N●ストローク:2、8mm●測定端子※1:F-001●裏ブタ※2:F-M101●レリーズ:M-140●ゴムベロー:M-131●※1 その他各種測定端子が利用できます。●※2 その他各種裏ブタが利用できます。●コード番号:119-0161834 アズワン品番67-4830-50 内容量1個
注意
●※1 その他各種測定端子が利用できます。●※2 その他各種裏ブタが利用できます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84089558 0283-01-0000040
46,900
44,980
49,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする