内径測定器 本体のみ BST-1B

内径測定器 本体のみ BST-1B シチズンファインデバイス

広い測定範囲を持つ内径測定器
測定深さ・測定力調整機能付

仕様●測定範囲:Φ4~67mm●測定深さ調整量:15mm●測定力:0、98~ 2、94N●端子ストローク:3mm●標準測定端子※1:F-050●本内径測定器は比較測定器ですので、基準ゲージが必要となります。●この基準ゲージと対象ワークの寸法差が大きいと誤差が生じます。●コード番号:119-0161841 アズワン品番67-4830-56 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84091895 0283-01-0000200
457,000
439,800
483,780 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「校正サービス(定額)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする