電気チェーンブロック 5t 揚程4m DA-0.25 4m

電気チェーンブロック 5t 揚程4m DA-0.25 4m 象印チェンブロック

仕様●定格荷重(t):0.25●標準揚程(m):4●巻上速度(m/min)50Hz:7.8●巻上速度(m/min)60Hz:9.3●フック間最小距離(mm):525●時間定格(min):30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:5t●原産国:日本●コード番号:222-2814 アズワン品番67-9180-70 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84584135 DAK2540
175,000
169,800
186,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする