単相200V電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック 1速型 100KG・3M αHM-01 3m

単相200V電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック 1速型 100KG・3M αHM-01 3m 象印チェンブロック

高速で巻上げ、巻下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
過負荷防止機能付き。
店・工場・現場での荷役・運搬作業。

仕様●巻上速度(m/min):13●巻上機モーター出力(kW):0.3●揚程増価格(メーカー希望小売価格)ロードチェン(1m):1900●揚程増価格(メーカー希望小売価格)押釦コード(1m):2700●揚程(m):3●定格荷重(kg):100●ISO9001認証取得工場製●小型電気トロリー式●単相200V●横行速度はすべて50/60Hz・10/12m/minです。●適用横行レール幅は75-100-125です。●電源コードは標準で0.5m付属です。●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)●原産国:日本●コード番号:851-5726 アズワン品番67-9177-40 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84296015 AHM-K1030
274,000
269,800
296,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 3,000 / 税込 3,300
北海道地方 1 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 1 3,000 / 税込 3,300
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする