CN伸縮ホータイ M 1巻入

CN伸縮ホータイ M 1巻入 - オオサキメディカル

同じ幅で伸縮する、巻きやすい伸縮ホータイです。
伸縮自在でひじやひざ、足首、手首などの関節部、また、ふくらはぎや頭部など滑りやすい部分に巻いてもずれにくくなっています。
巻き終わりは、包帯止めがなくても挟み込むだけでとめることができます。
耳付きのため、ほつれません。
蛍光増白剤は使用していません。

仕様●規格:幅7.5cm×伸長4.5m●サイズ(幅×高さ×奥行(mm))●▼販売単位:85×130×40●▼内装:320×93×130●▼外装:340×490×545●重量●▼販売単位:27.0g●▼内装:355.0g●▼外装:8.0kgアズワン品番67-2183-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8461387600006501
310
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする