Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer 6000 シリーズ 8 コンタクトオス M12 丸型フレックスケーブルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このコネクタは、定格電圧 277 V ac/dc で、コンタクトあたり最大 10 A の定格電流を備えています。プッシュプルかん合固定ケーブル取り付けプラグ及びレセプタクルは、ポジティブロック機能と、クイック接続 / 取り外し機能を備えています。コネクタシェルは、信号及び電力用途に適したニッケルめっき黄銅コンタクトを備えたポリカーボネート / ポリブチレンテレフタレート( PBT )製このコネクタは、 Bulgin Buccaneer 6000 シリーズの金属製丸型コネクタと完全に互換性があります。 Bulgin Buccaneer 6000 シリーズ過酷な環境用丸型 Bulgin Buccaneer 6000 シリーズ丸型コネクタは、プッシュ / プルカップリング機構の使いやすさと実績ある環境シーリングを組み合わせた製品です。この丸型コネクタは、金属製ボディ又はプラスチック製ボディのどちらも同じように使用可能で、USBとイーサネット、信号と主電源のタイプが用意されています。IP66 、 IP68 、及び IP69K 規格に準拠したテスト済みで、ほこりや水の侵入を防ぎ、接続性及びスペースを容易にすることが重要な過酷な環境用途に最適です。 注: 2 極及び 3 極ねじ端子にはコンタクトが取り付けられています その他の製品はすべて別売りです特長と利点ケーブルの対応範囲は 7 mm → 22 mm です 圧着 / はんだ終端 動作温度範囲: -40 → 120 ° C 極性化及び視覚的位置合わせの機能 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き シェルサイズ: 32 mm ボディはストレートです シールドなし 防水及び防塵用途電子機器 一般産業用途 HVAC装置 産業オートメーション認定CCC GB / T11918 CSA認定 GB/T11919 IEC IP68 / 69K等級 UL認定


