曜日別特売

Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ミニチュア, 背面取り付け, PX0413/02S

Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ミニチュア, 背面取り付け, PX0413/02S - BULGIN

対応するプラグ / ソケットのアンペア数に合わせて、正しいアンペア数の接点が選択されていることを確認します。. 背面パネル取り付けプラグとソケットシェル. ケーブルコネクタとかん合 1つの固定穴

仕様
極数 = 2
実装タイプ = 背面取り付け
コネクタサイズ = ミニチュア
プラグ/ソケット = ソケット
コンタクトジェンダー = メス
結線方法 = 圧着, はんだ
IP保護等級 = IP68
定格電流 = 8.0A
シリーズ = Buccaneer 400
定格電圧 = 250.0 V
シェルサイズ = 19
ハウジング材質 = ポリマー
シールド/非シールド = アンシールド
動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83824039PX0413/02S
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする