Bulgin Buccaneerスタンダード密閉型電源コネクタ、リアパネル取り付け. BulginのBuccaneerスタンダードシリーズのロープロファイルパネルコネクタは、電源管理ソリューション向けの堅牢で汎用性の高いコネクタです。これらのコンパクトコネクタは、確実に接続するねじロックシステムを備え、過酷な条件での使用に最適です。 Buccaneerスタンダードシリーズコネクタは、終端処理に特別な工具を必要とせず、現場でも簡単に組み立てられます。このパネルコネクタは、使いやすい薄ナットを備えた単穴固定式です。 また、コネクタの誤かん合を防止するポジティブロックかん合システムも備えています。. 環境. スタンダードシリーズのBuccaneerコネクタは、かん合時にIP68等級の保護性能を発揮します。これは、コネクタが密閉され、ほこりや砂などの粒子の侵入を防止することを意味します。また、防水性もあり、限られた時間、浸漬しても液体の侵入を防止します。. 特長と利点. IP68 UL94HBハウジング 絶縁抵抗: >;104 M? 500 dc ポジティブロックキー溝 フロントパネル取り付け. 用途. Buccaneerコネクタは、環境耐性に優れ、過酷な産業環境や車載用途に最適です。また、液体侵入に対する優れた耐性により、海洋用途にも適しています。. よくある質問. Q: このコネクタで利用できるアクセサリはありますか? A: スタンダードBuccaneerコネクタ用のコネクタキャップがあります。非かん合時にIP68のシーリングを維持できます。このキャップは、組み立て時のインサートの脱着を補助する工具としても使えます。 Q: コネクタの耐久性はどのくらいですか? A: スタンダードBuccaneerシリーズの電源コネクタは、ガラス繊維充填ポリアミド成形ハウジングを使用しており、ほこり、オイル、塩水に耐性があります。 Q: このコネクタのかん合要件は何ですか? A: Buccaneerスタンダードシリーズのパネルコネクタは、対応するフレックスケーブルコネクタとかん合します。 Q: このコネクタにはコンタクトが付属しますか? A: → 9極のパネルコネクタにはコンタクトが付属します。12 25極コネクタはコンタクトなしで提供されます。