Bulgin Buccaneerスタンダード密閉型電源コネクタ. BulginのBuccaneerスタンダードシリーズのフレックスケーブルコネクタは、電源管理ソリューション向けの堅牢で汎用性の高いコネクタです。これらのコンパクトコネクタは、確実に接続するねじロックシステムを備え、過酷な条件での使用に最適です。 Buccaneerスタンダードシリーズコネクタは、終端処理に特別な工具を必要とせず、現場でも簡単に組み立てられます。 また、コネクタの誤かん合を防止するポジティブロックかん合システムも備えています。. 環境. スタンダードシリーズのBuccaneerコネクタは、かん合時にIP68等級の保護性能を発揮します。これは、コネクタが密閉され、ほこりや砂などの粒子の侵入を防止することを意味します。また、防水性もあり、限られた時間、浸漬しても液体の侵入を防止します。. 特長と利点. IP68 UL94HBハウジング 絶縁抵抗: >;104 M? 500 dc ポジティブロックキー溝 直径7 9 mmのケーブルに対応. 用途. Buccaneerコネクタは、環境耐性に優れ、過酷な産業環境や車載用途に最適です。また、液体侵入に対する耐性に優れているため、船舶用途にも適しています。. よくある質問. Q: このコネクタで利用できるアクセサリはありますか? A: スタンダードBuccaneerコネクタ用のコネクタキャップがあります。非かん合時にIP68のシーリングを維持できます。このキャップは、組み立て時のインサートの脱着を補助する工具としても使えます。 Q: このコネクタにはどのくらいの耐久性がありますか? A: スタンダードBuccaneerシリーズの電源コネクタは、ガラス繊維充填ポリアミド成形ハウジングを使用しており、ほこり、オイル、塩水に耐性があります。 Q: このコネクタのかん合要件は何ですか? A: Buccaneerスタンダードシリーズケーブルコネクタは、対応するインラインコネクタ(ケーブル対ケーブル接続の場合)、又はパネル、シャーシ、及びPCBコネクタとかん合します。 Q: このコネクタにはコンタクトが付属しますか? A: 12極及び25極コネクタにはコンタクトは付属しません。別途注文する必要があります。