曜日別特売

CAMDENBOSS DINレールモジュールボックス CVB ポリカーボネイト 22.5 x 82 x 90mm

CAMDENBOSS DINレールモジュールボックス CVB ポリカーボネイト 22.5 x 82 x 90mm - CAMDENBOSS

DIN レール縦型ボックス. 緑色の難燃性ポリカーボネート製 CAMDENBOSS 製の DIN レール垂直ボックスで、 22.5 mm 又は 45 mm の 2 種類のサイズを用意しています。このエンクロージャは、 2 x 2.5 mm2 の頑丈なケーブルエントリ又は標準ケーブルエントリを備え、 IP20 の Terminal Protection を提供します。. 5 mm ピッチ Terminal Block 用に設計されています 22.5 mm 又は 45 mm 幅の 2 つのサイズ 未使用 Terminal エリアをカバーする、頑丈な穴あきプレート 3 つの側面があり、両側の 12 極 Terminal Block に対応します 全ボックスに、 12 極クローズドプレート 1 枚、 4 極クローズドプレート 3 枚、 4 極穴あきプレート 3 枚が含まれています RoHS対応 IP 20等級 定格端子: 8 A / 250 V ac

仕様
タイプ = Vertical
材質 = ポリカーボネイト
長さ = 82mm
奥行 = 22.5mm
高さ = 90mm
最大ターミナル = 12
色 = グレー
シリーズ = CVB
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83822867CVB225/KIT
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする