三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-616
ベアリングホルダ・ベアリング・シャフトなどを簡易に固定・ベアリング外径に対応・UPAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
タイプ
UPA
寸法L(mm)
48
寸法H(mm)
36
寸法A(mm)
9
寸法S(mm)
38
寸法(Φmm)
dH7:16
寸法B(mm)
B±0.02:18
寸法N(mm)
10
寸法G(mm)
26
寸法K(mm)
12
寸法P(Φmm)
5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83827234
UPA-616
¥
7,510
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方