三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ベアリングホルダ ミヨシブロック UPA型(汎用型・割り締め) UPA-826
ベアリングホルダ・ベアリング・シャフトなどを簡易に固定・ベアリング外径に対応・UPAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
タイプ
UPA
寸法L(mm)
64
寸法H(mm)
43
寸法A(mm)
10
寸法S(mm)
50
寸法(Φmm)
dH7:26
寸法B(mm)
B±0.02:20
寸法N(mm)
14
寸法G(mm)
37
寸法K(mm)
17
寸法P(Φmm)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83827767
UPA-826
¥
11,740
¥
11,153
¥
12,268
(税込)
59日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方