三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ベアリングホルダ ミヨシブロック FPA型(フランジ型・割り締め) FPA-514
ベアリングホルダ・ベアリング・シャフトなどを簡易に固定・ベアリング外径に対応・FPAは2個1セットでご使用ください
タイプ
FPA
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
27
寸法A(mm)
10
寸法S(mm)
30
寸法(Φmm)
dH7:14
寸法B(mm)
11
寸法N(mm)
9.2
寸法K(mm)
10
寸法P(Φmm)
4.5
締付ねじ
M:M4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83827785
FPA-514
¥
4,000
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
59日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方