Broadcom, 光ファイバコネクタ, POF HFBR HFBR-4501Z

Broadcom, 光ファイバコネクタ, POF HFBR HFBR-4501Z - BROADCOM

HFBR-0500 シリーズプラスチック製光ファイバコネクタ. Avago Technologies の汎用リンクシリーズの光ファイバトランスミッタとレシーバを補完するプラスチック製光ファイバコネクタとアクセサリ製品です。

仕様
シリーズ = HFBR
種類 = POF
片面/両面 = シンプレックス
ファイバサイズ = 1mm
ジャケット直径 = 2.2mm
色 = グレー
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83820986HFBR-4501Z
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする