曜日別特売

Bulgin IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A PX0575/15/63

Bulgin IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A PX0575/15/63 - BULGIN
仕様
IECコネクタタイプ = C14
実装タイプ = スナップイン
オス/メス = オス
定格電流 = 10A
接続方向 = ストレート
結線方法 = クイックコネクト
ヒューズ数 = None
定格電圧 = 250 V
シャッター = なし
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83820444PX0575/15/63
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする