曜日別特売

Bulgin IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A BZM27/Z0000/53B

Bulgin IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A BZM27/Z0000/53B - BULGIN

10 A スナップイン式シャーシプラグ(スイッチ付き)です. 制御スイッチを装備した電気装置用のソケットモジュール。 このモジュールは、最大厚さ 1.5 mm のパネルにはめ込み可能で、黒又は赤 / 緑の照光式の 3 種類のスイッチを使用することができます。 ブレード終端。

仕様
IECコネクタタイプ = C14
実装タイプ = スナップイン
オス/メス = オス
定格電流 = 10A
接続方向 = ストレート
結線方法 = クイックコネクト
ヒューズ数 = None
定格電圧 = 250 V ac
シャッター = なし
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83824407BZM27/Z0000/53B
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする