Bulgin USBケーブル, USB A → Micro USB B, PXP4040/B/2M00

Bulgin USBケーブル, USB A → Micro USB B, PXP4040/B/2M00 - BULGIN

Bulgin Buccaneer、4000シリーズ、マイクロUSBコネクタ. このBulgin製の4000シリーズBuccaneerマイクロUSBコネクタは、過酷な状況での使用に適しています。 USB V2.0コネクタは、実績のあるロックシステムと改ざん防止設計を備えており、迅速で安全なデータ接続を実現します。. 特長と利点:. IP66、IP68、及びIP69K保護等級(かん合時) 未かん合時にIP等級を維持するため、ダストキャップを個別に使用可能 最大480 Mbsのデータ転送速度 EN60068-2-52 Test Kb海水噴霧(サイクル)海洋重大度1. 用途情報. 汎用性と信頼性に優れた4000シリーズBuccaneerマイクロUSBコネクタは、粒子や液体の侵入が懸念される厳しい環境での用途に対応します。

仕様
長さ = 2m
コネクタ1 = USB A
コネクタ 2 = Micro USB B
USBケーブルの種類 = USBケーブル
USBバージョン = USB 2.0
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
取り付けタイプ = パネル取り付け
シリーズ = 4000
ケーブル長(m)2インターフェースUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83822334PXP4040/B/2M00
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする