曜日別特売

Bulgin 丸型コネクタインサート 6 極

Bulgin 丸型コネクタインサート 6 極 - BULGIN

プラグ/ソケット - ねじ止め式インサート. 組み立てに工具不要 2、3、4、6極

仕様
オス/メス = メス
インサートタイプ = ねじ
極数 = 6
併用可能製品 = Mini Buccaneerコネクタ
動作温度 Max = +70℃
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83831836SA3244
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする