Bulgin ケーブルグラントキット, 径:PG13.5, 材質:メタル ハロゲンフリー

Bulgin ケーブルグラントキット, 径:PG13.5, 材質:メタル ハロゲンフリー BULGIN

7000シリーズBuccaneer金属製コネクタ用アクセサリ. 7000シリーズBuccaneerの金属製プラグやレセプタクルコネクタに対応するアクセサリ製品で、グランドパック、カバー、及びスクリーントラップを備えています。

仕様
ねじの呼び = PG13.5
最大ケーブル径 = 15mm
最小ケーブル径 = 13mm
材質 = メタル
色 = 黒、グレー、白、黄
シリーズ = 7000
保護等級 = IP66、IP68、IP69K
ロックナット付属 = なし
耐火性 = ハロゲンフリー
動作温度 Min = -40℃
個数 = 11
代表規格 = RoHS対応、UL94V-0
芯数 = 1
使用温度範囲 = -40 → +120 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83832046 PXM7088/1315
オープン
2,398
2,638 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする