Deltron DINソケット 7極 メス パネルマウント
旋盤仕上げ黄銅六角ナット1つでパネルを取り付けられるように設計されている業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、回転を防止する位置決め用の差し込み口を備えており、すべての標準ロック式プラグとかん合します。
仕様
極数 = 7
オス/メス = メス
実装タイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = スタンダード
接合型 = Lockable
結線方法 = はんだ
定格電流 = 2A
定格電圧 = 34 V ac/dc
ポール形式 = 7P
シリーズ番号 = 650℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
オス/メス = メス
実装タイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = スタンダード
接合型 = Lockable
結線方法 = はんだ
定格電流 = 2A
定格電圧 = 34 V ac/dc
ポール形式 = 7P
シリーズ番号 = 650℃