Infineon ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4.5 A 最大負荷電圧:20 V 基板実装, PVN012S-TPBF

Infineon ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4.5 A 最大負荷電圧:20 V 基板実装, PVN012S-TPBF INFINEON

Infineon 光起電リレーは、単極常時開ソリッドステートリレーです。主にポータブル電子機器、オーディオ機器、計装で使用されます。ソリッドステートの信頼性 負荷電流制限

仕様
最大負荷電流 = 4.5 A
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 20 V
最小負荷電圧 = 0 V
最小負荷電流 = 2.5 A
接点構成 = SPST
出力装置 = MOSFET
シリーズ = PVN012
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(750個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83848889 PVN012S-TPBF
オープン
579,800
637,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする