曜日別特売

Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 20 A 表面実装 パッケージSuperSO8 5 x 6 Dual 8 ピン

Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 20 A 表面実装 パッケージSuperSO8 5 x 6 Dual 8 ピン - INFINEON
仕様
チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 20 A
最大ドレイン-ソース間電圧 40 V
シリーズ OptiMOS(TM) -T2
実装タイプ 表面実装
ピン数 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 0.0086 Ω
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 4V
トランジスタ素材 シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83847534IPG20N04S409ATMA1
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする