仕様チャンネルタイプ N
最大連続ドレイン電流 38 A
最大ドレイン-ソース間電圧 650 V
シリーズ CoolMOS(TM) C6
実装タイプ スルーホール
ピン数 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 99 mΩ
チャンネルモード エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 3.5V
最低ゲートしきい値電圧 2.5V
最大パワー消費 278 W
トランジスタ構成 シングル
最大ゲート-ソース間電圧 -30 V, +30 V
幅 5.21mm
動作温度 Min -55 ℃mm
Infineon CoolMOS(TM)C6 C7パワーMOS(TM)ET