曜日別特売

Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 200 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン

Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 200 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン - INFINEON

モータ制御 / AC-DC同期整流MOSFET、Infineon. モータ制御MOSFET. Infineonでは、モータ制御用途向けに耐久性の高いNチャンネル / PチャンネルMOSFETデバイスの充実したポートフォリオを揃えています。. 同期整流MOSFET. AC-DC電源向けの同期整流MOSFETのポートフォリオは、電力密度が高く、サイズが小さく、携帯性が優れた、フレキシブルなシステムに関する顧客の要求に適合します。

仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 200 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V
パッケージタイプ = TO-220
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 2.7V
最低ゲートしきい値電圧 = 1.4V
最大パワー消費 = 230000 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -16 V, +16 V
標準ゲートチャージ @ Vgs = 75 nC @ 5 V
動作温度 Min = -55 ℃mm
内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83843420IRL1404ZPBF
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする