JMシリーズボックスレセプタクル

JMシリーズボックスレセプタクル - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)JMシリーズボックスレセプタクル - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。
・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。
・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。
・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。

用途工作機、ロボット、FA機器など定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
適合電線
シェルサイズ
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83852179JMR1303F-D310【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下13ソケット(メス)
オープン
979
1,077(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852188JMR1303M-D310【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下13ピン(オス)
オープン
829
912(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852197JMR1305F-D55【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下13ソケット(メス)
オープン
1,098
1,208(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852206JMR1305M-D55【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下13ピン(オス)
オープン
919
1,011(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852215JMR1607F-D710【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下16ソケット(メス)
オープン
1,298
1,428(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852224JMR1607M-D710【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下16ピン(オス)
オープン
929
1,022(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852240JMR1610F-D105【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下16ソケット(メス)
オープン
1,598
1,758(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852249JMR1610M-D105【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下16ピン(オス)
オープン
1,298
1,428(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852258JMR2104F-D410【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下21ソケット(メス)
オープン
1,298
1,428(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852267JMR2104M-D410【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下21ピン(オス)
オープン
1,598
1,758(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852276JMR2107F-D710【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下21ソケット(メス)
オープン
1,598
1,758(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852285JMR2107M-D710【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下21ピン(オス)
オープン
1,998
2,198(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852294JMR2110F-D1010【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下21ソケット(メス)
オープン
1,698
1,868(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852310JMR2110M-D1010【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下21ピン(オス)
オープン
2,498
2,748(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852319JMR2116F-D165【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下21ソケット(メス)
オープン
2,298
2,528(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852328JMR2116M-D165【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下21ピン(オス)
オープン
1,698
1,868(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852337JMR2119F-D195【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下21ソケット(メス)
オープン
2,398
2,638(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852346JMR2119M-D195【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下21ピン(オス)
オープン
1,698
1,868(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852355JMR2516F-D1610【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下25ソケット(メス)
オープン
2,298
2,528(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852364JMR2516M-D1610【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下25ピン(オス)
オープン
1,498
1,648(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852380JMR2524F-D245【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下25ソケット(メス)
オープン
2,798
3,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852389JMR2524M-D245【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下25ピン(オス)
オープン
1,998
2,198(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852398JMR2532F-D325【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下25ソケット(メス)
オープン
3,498
3,848(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852407JMR2532M-D325【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下25ピン(オス)
オープン
2,198
2,418(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852416JMR2528F-D28101~23【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下【A~D導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下25ソケット(メス)
オープン
3,198
3,518(税込)
27日以内出荷
返品不可
83852425JMR2528M-D28101~23【導体径】1.0mm以下【導体断面積】0.5(mm2)以下【A~D導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下25ピン(オス)
オープン
2,498
2,748(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする