リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)
3Eビジネスシューズ ローファー スリッポン GB62
スタイリッシュなシルエットの日本製ビジネスシューズ。
光沢を抑えた自然な風合いの牛革に、履きやすい3Eウィズ(幅)設計。
靴内部は消臭・抗菌防臭加工の素材を使用しています。
形状
ローカット
色
ブラック
種類
ビジネスシューズ
製法
セメンテッド
材質(アッパー)
牛革
標準質量(g/片足)
約422(25.0cm)
足幅
3E
材質(底部)
合成ゴム
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83854270
GB62
24.5
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
83854279
GB62
25
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
83854288
GB62
25.5
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
83854297
GB62
26
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
83854306
GB62
26.5
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
83854315
GB62
27
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
83854324
GB62
28
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください