電気グリル鍋

電気グリル鍋 - ラドンナ電気グリル鍋 - ラドンナ
付属品鍋、内鍋、たこ焼きプレート、ガラス蓋、マグネットプラグ付電源コード、レシピブック×1冊、ユーザーズガイド(保証書含む)材質本体:スチール、アルミニウム合金、鍋:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装)、フェノール樹脂、内鍋:アルミニウム合金(両面:ふっ素樹脂塗膜加工)、たこ焼きプレート:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工)、ガラス蓋:ガラス寸法(mm)本体:340(W)×183(H)×294(D)mm(※鍋・ガラス蓋使用時)【鍋(内寸)】直径265×深さ70mm【内鍋(内寸):】直径122×深さ50mm【たこ焼きプレート】直径258×高さ37mm(たこ焼き穴:直径42×深さ21mm、21個穴)質量(kg)【鍋・内鍋・ガラス蓋使用時】3.3【たこ焼きプレート・ガラス蓋使用時】3.1電源AC100V(50-60Hz)定格消費電力(W)1200電源コード(m)1.8温度調節保温~240℃満水容量(L)【鍋】3.5リットル【内鍋】0.5リットル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83875254KHP2
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
83875270KHP2
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする