食器洗い乾燥機 ホワイト ADW-L4(W) [5人用]
付属品給水ホース1.5m(1本)、排水ホース2m(1本)、排水ホースバンド(1個)、排水ホース用吸盤(1個)、取扱説明書、かんたんガイド
質量(kg)20
外形寸法(mm)550×360×500
電源交流100V(50-60Hz共用)
内容積(L)49
消費電力(W)(50/60Hz)【モーター】42/70【ヒーター】834【最大】923/951
運転音(dB)【50Hz】41【60Hz】42
標準使用量【専用洗剤】約7g
収納量40点(大皿5、中皿6、小皿14、茶わん5、汁わん5、コップ5)+はし、スプーン、ナイフなど
モード4コース(標準/おいそぎ/念入り/低温)
消費電力量(Wh)【50Hz】950【60Hz】980
標準使用水量(L)10.5(標準)
洗浄方式回転ノズル噴射式、固定ノズル噴射式
乾燥方式ヒーター乾燥/送風乾燥
内容量1個