アイリスオーヤマ
電気圧力鍋 4.0L KPC-MA4-B レシピブック付き 自動メニュー搭載 低温調理 圧力なべ ブラック
質量(kg)
4.5
容量(L)
【調理】2.6
消費電力(W)
1000
電源
AC100V(50-60Hz共用)
本体寸法(mm)
320×334×232
電源コード(m)
2(マグネットプラグ)
炊飯容量
白米6合、玄米4合
満水容量(L)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83874974
KPCMA4B
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください