曜日別特売

レンズクリーナー

レンズクリーナー - シグマ光機レンズクリーナー - シグマ光機

光学素子に付着した油脂やミストなどの汚れを取り除く時に使用する溶剤です。揮発性が高いので、拭取り後に拭きムラが残りにくいクリーナーです。レンズペーパーに軽く浸み込ませてご使用ください。保護コートつきのミラーや誘電体多層膜のミラー、レンズなどに使用することができます。SLC-300は手押しポンプ式で適量づつクリーナーを出すことができます。SLC2-300はワンタッチキャップで密閉性にすぐれています。※本製品は第四種・第一石油類危険等級Ⅱに指定されています。※本製品は、航空機内への持込や航空機輸送が禁止されています。※金ミラーや保護コートなしのアルミミラーには使用しないでください。※ミラー表面に拭き傷が残ります。

仕様容量:300cc、ヘプタン(異性体混合物):95%、静電防止剤:5%、容器タイプ:ワンタッチキャップアズワン品番61-6999-08内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83876155SLC2-300
1,500
1,498
1,648(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする