球面平凸レンズ(合成石英 Φ60~Φ100) SLSQシリーズ

球面平凸レンズ(合成石英 Φ60~Φ100) SLSQシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ(合成石英 Φ60~Φ100) SLSQシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ(合成石英 Φ60~Φ100) SLSQシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ(合成石英 Φ60~Φ100) SLSQシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ(合成石英 Φ60~Φ100) SLSQシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ(合成石英 Φ60~Φ100) SLSQシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ(合成石英 Φ60~Φ100) SLSQシリーズ - シグマ光機球面平凸レンズ(合成石英 Φ60~Φ100) SLSQシリーズ - シグマ光機

単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。

材質合成石英コーティングノーコート屈折率n e=1.460偏心<1′設計波長(nm)546.1内容量1個
全24種類を絞り込む
焦点距離(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
焦点距離(mm)
アズワン品番
曲率半径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83901590SLSQ-60-80P608061-6897-4936.8mm
34,400
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83901599SLSQ-60-90P609061-6897-5041.4mm
31,300
30,980
34,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83901608SLSQ-60-100P6010061-6897-5146mm
31,300
30,980
34,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83901617SLSQ-60-120P6012061-6897-5255.2mm
29,200
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
83901626SLSQ-60-150P6015061-6897-5369mm
28,200
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
83901635SLSQ-60-170P6017061-6897-5478.2mm
27,100
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83901644SLSQ-60-200P6020061-6897-5592mm
26,100
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
83901660SLSQ-60-220P6022061-6897-56101.2mm
26,100
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
83901669SLSQ-60-250P6025061-6897-57115mm
25,600
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83901678SLSQ-60-300P6030061-6897-58138mm
25,600
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83901687SLSQ-60-350P6035061-6897-59161mm
25,000
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83901696SLSQ-60-400P6040061-6897-60184mm
25,000
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83901705SLSQ-60-450P6045061-6897-61207mm
25,000
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83901714SLSQ-60-500P6050061-6897-62230mm
24,500
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83901730SLSQ-100-200P10020061-6897-6392mm
94,000
93,980
103,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83901739SLSQ-100-250P10025061-6897-64115mm
86,700
85,980
94,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
83901748SLSQ-100-300P10030061-6897-65138mm
80,400
79,980
87,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
83901757SLSQ-100-350P10035061-6897-66161mm
77,300
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83901766SLSQ-100-400P10040061-6897-67184mm
73,100
72,980
80,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
83901775SLSQ-100-500P10050061-6897-68230mm
67,900
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83901784SLSQ-100-600P10060061-6897-69276mm
65,800
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83901800SLSQ-100-700P10070061-6897-70322mm
62,700
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83901809SLSQ-100-800P10080061-6897-71368mm
60,600
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
83901818SLSQ-100-1000P100100061-6897-72460mm
57,400
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする