球面両凸レンズ SLB-2シリーズ

球面両凸レンズ SLB-2シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-2シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-2シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-2シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-2シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-2シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-2シリーズ - シグマ光機球面両凸レンズ SLB-2シリーズ - シグマ光機

両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

内容量1個
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83909606SLB-25B-25P61-6905-59
4,900
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909615SLB-25B-30P61-6905-60
4,900
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909624SLB-25B-35P61-6905-61
4,700
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909640SLB-25B-40P61-6905-62
4,500
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909649SLB-25B-50P61-6905-63
4,400
4,398
4,838(税込)
32日以内出荷
返品不可
83909658SLB-25B-60P61-6905-64
4,100
4,098
4,508(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909667SLB-25B-70P61-6905-65
4,100
4,098
4,508(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909676SLB-25B-80P61-6905-66
3,900
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909685SLB-25B-90P61-6905-67
3,600
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909694SLB-25B-100P61-6905-68
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909710SLB-25B-150P61-6905-69
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909719SLB-25B-170P61-6905-70
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909728SLB-25B-200P61-6905-71
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909737SLB-25B-25PM61-6905-72
8,800
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909746SLB-25B-30PM61-6905-73
8,600
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909755SLB-25B-35PM61-6905-74
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909764SLB-25B-40PM61-6905-75
8,300
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909780SLB-25B-50PM61-6905-76
8,100
8,098
8,908(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909789SLB-25B-60PM61-6905-77
7,800
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909798SLB-25B-70PM61-6905-78
7,600
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909807SLB-25B-80PM61-6905-79
7,400
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909816SLB-25B-90PM61-6905-80
7,200
7,198
7,918(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909825SLB-25B-100PM61-6905-81
7,000
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909834SLB-25B-150PM61-6905-82
6,700
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909850SLB-25B-170PM61-6905-83
6,700
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909859SLB-25B-200PM61-6905-84
6,700
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909868SLB-25.4B-25P61-6905-85
4,900
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909877SLB-25.4B-30P61-6905-86
4,900
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909886SLB-25.4B-35P61-6905-87
4,700
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909895SLB-25.4B-40P61-6905-88
4,500
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909904SLB-25.4B-50P61-6905-89
4,400
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909920SLB-25.4B-60P61-6905-90
4,100
4,098
4,508(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909929SLB-25.4B-70P61-6905-91
4,100
4,098
4,508(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909938SLB-25.4B-80P61-6905-92
3,900
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909947SLB-25.4B-100P61-6905-93
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909956SLB-25.4B-150P61-6905-94
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909965SLB-25.4B-200P61-6905-95
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909974SLB-25.4B-25PM61-6905-96
8,800
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909990SLB-25.4B-30PM61-6905-97
8,600
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
83909999SLB-25.4B-35PM61-6905-98
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910008SLB-25.4B-40PM61-6905-99
8,300
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910017SLB-25.4B-50PM61-6906-01
8,100
8,098
8,908(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910026SLB-25.4B-60PM61-6906-02
7,800
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910035SLB-25.4B-70PM61-6906-03
7,600
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910044SLB-25.4B-80PM61-6906-04
7,400
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910060SLB-25.4B-100PM61-6906-05
7,000
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910069SLB-25.4B-150PM61-6906-06
6,700
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910078SLB-25.4B-200PM61-6906-07
6,700
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910087SLB-25B-25PIR161-6906-84
8,800
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83910096SLB-25B-30PIR161-6906-85
8,600
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする