円筒面平凸レンズ(合成石英 10×10mm~20×30mm) CLSQシリーズ

円筒面平凸レンズ(合成石英 10×10mm~20×30mm) CLSQシリーズ - シグマ光機円筒面平凸レンズ(合成石英 10×10mm~20×30mm) CLSQシリーズ - シグマ光機円筒面平凸レンズ(合成石英 10×10mm~20×30mm) CLSQシリーズ - シグマ光機円筒面平凸レンズ(合成石英 10×10mm~20×30mm) CLSQシリーズ - シグマ光機円筒面平凸レンズ(合成石英 10×10mm~20×30mm) CLSQシリーズ - シグマ光機円筒面平凸レンズ(合成石英 10×10mm~20×30mm) CLSQシリーズ - シグマ光機円筒面平凸レンズ(合成石英 10×10mm~20×30mm) CLSQシリーズ - シグマ光機円筒面平凸レンズ(合成石英 10×10mm~20×30mm) CLSQシリーズ - シグマ光機

円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。

内容量1個
全61種類を絞り込む
焦点距離(mm)
61種類すべて表示中
注文コード
品番
焦点距離(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83925496CLSQ-1010-15P1561-6921-68
20,900
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925505CLSQ-1010-20P2061-6921-69
20,900
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925514CLSQ-1010-25P2561-6921-70
20,900
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925530CLSQ-1010-30P3061-6921-71
20,900
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925539CLSQ-1010-40P4061-6921-72
21,900
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925548CLSQ-1020-15P1561-6921-73
25,000
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925557CLSQ-1020-20P2061-6921-74
25,000
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925566CLSQ-1020-25P2561-6921-75
25,000
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925575CLSQ-1020-30P3061-6921-76
25,000
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925584CLSQ-1020-40P4061-6921-77
26,100
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925600CLSQ-1070-15P1561-6921-78
43,800
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925609CLSQ-1070-20P2061-6921-79
37,600
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925618CLSQ-1070-25P2561-6921-80
50,100
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925627CLSQ-1070-30P3061-6921-81
47,000
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925636CLSQ-1070-40P4061-6921-82
47,000
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925645CLSQ-1515-20P2061-6921-83
28,200
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925654CLSQ-1515-25P2561-6921-84
26,100
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925670CLSQ-1515-30P3061-6921-85
24,000
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925679CLSQ-1515-40P4061-6921-86
25,000
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925688CLSQ-1525-20P2061-6921-87
30,300
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925697CLSQ-1525-25P2561-6921-88
28,200
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925706CLSQ-1525-30P3061-6921-89
27,100
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925715CLSQ-1525-40P4061-6921-90
28,200
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925724CLSQ-1570-20P2061-6921-91
41,800
40,980
45,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925740CLSQ-1570-25P2561-6921-92
53,200
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925749CLSQ-1570-30P3061-6921-93
50,100
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925758CLSQ-1570-40P4061-6921-94
50,100
49,980
54,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925767CLSQ-2020-25P2561-6921-95
28,200
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925776CLSQ-2020-30P3061-6921-96
28,200
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925785CLSQ-2020-40P4061-6921-97
28,200
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925794CLSQ-2020-50P5061-6921-98
26,100
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925810CLSQ-2020-60P6061-6921-99
24,000
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925819CLSQ-2020-70P7061-6922-01
24,000
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
83925828CLSQ-2020-80P8061-6922-02
24,000
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925837CLSQ-2020-100P10061-6922-03
21,900
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925846CLSQ-2020-130P13061-6922-04
21,900
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925855CLSQ-2020-150P15061-6922-05
20,900
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925864CLSQ-2020-200P20061-6922-06
20,900
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925880CLSQ-2020-250P25061-6922-07
20,900
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925889CLSQ-2020-300P30061-6922-08
20,900
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925898CLSQ-2020-400P40061-6922-09
20,900
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925907CLSQ-2020-500P50061-6922-10
20,900
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925916CLSQ-2020-700P70061-6922-11
20,900
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
83925925CLSQ-2020-1000P100061-6922-12
20,900
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
83925934CLSQ-2030-25P2561-6922-13
32,300
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925950CLSQ-2030-30P3061-6922-14
32,300
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925959CLSQ-2030-40P4061-6922-15
30,300
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925968CLSQ-2030-50P5061-6922-16
28,200
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925977CLSQ-2030-60P6061-6922-17
26,100
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
83925986CLSQ-2030-70P7061-6922-18
26,100
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする