曜日別特売

円筒面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ

円筒面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ - シグマ光機円筒面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ - シグマ光機円筒面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ - シグマ光機円筒面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ - シグマ光機円筒面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ - シグマ光機円筒面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ - シグマ光機円筒面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ - シグマ光機円筒面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ - シグマ光機

円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凹レンズには光の入れる向きがあります。※必ず凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学性能が悪くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83928454CLB-1010-15NIR161-6924-67
18,000
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928470CLB-1010-20NIR161-6924-68
18,000
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928479CLB-1010-25NIR161-6924-69
18,000
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928488CLB-1010-30NIR161-6924-70
17,300
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928497CLB-1010-40NIR161-6924-71
17,300
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928506CLB-1020-15NIR161-6924-72
21,300
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928515CLB-1020-20NIR161-6924-73
22,000
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928524CLB-1020-25NIR161-6924-74
22,000
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928540CLB-1020-30NIR161-6924-75
22,800
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928549CLB-1020-40NIR161-6924-76
22,800
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928558CLB-1515-20NIR161-6924-77
21,000
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928567CLB-1515-25NIR161-6924-78
21,000
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928576CLB-1515-30NIR161-6924-79
21,700
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928585CLB-1515-40NIR161-6924-80
21,700
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928594CLB-1525-20NIR161-6924-81
24,200
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928610CLB-1525-25NIR161-6924-82
24,200
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928619CLB-1525-30NIR161-6924-83
25,700
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928628CLB-1525-40NIR161-6924-84
25,700
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928637CLB-2020-25NIR161-6924-85
23,200
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928646CLB-2020-30NIR161-6924-86
24,600
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928655CLB-2020-40NIR161-6924-87
24,600
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928664CLB-2020-50NIR161-6924-88
23,200
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928680CLB-2020-60NIR161-6924-89
23,200
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928689CLB-2020-70NIR161-6924-90
21,700
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928698CLB-2020-80NIR161-6924-91
21,700
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928707CLB-2020-100NIR161-6924-92
21,700
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928716CLB-2020-130NIR161-6924-93
20,200
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928725CLB-2020-150NIR161-6924-94
20,200
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928734CLB-2020-200NIR161-6924-95
20,200
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928750CLB-2020-250NIR161-6924-96
20,200
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928759CLB-2020-300NIR161-6924-97
20,200
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928768CLB-2030-100NIR161-6924-98
24,200
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928777CLB-2030-130NIR161-6924-99
22,800
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928786CLB-2030-150NIR161-6925-01
22,800
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928795CLB-2030-200NIR161-6925-02
22,800
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928804CLB-2030-250NIR161-6925-03
22,800
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928820CLB-2030-300NIR161-6925-04
22,800
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928829CLB-2040-25NIR161-6925-05
31,100
30,980
34,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928838CLB-2040-30NIR161-6925-06
29,700
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928847CLB-2040-40NIR161-6925-07
29,700
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928856CLB-2040-50NIR161-6925-08
28,200
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928865CLB-2040-60NIR161-6925-09
28,200
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928874CLB-2040-70NIR161-6925-10
26,700
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928890CLB-2040-80NIR161-6925-11
26,700
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928899CLB-2050-100NIR161-6925-12
30,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928908CLB-2050-130NIR161-6925-13
27,800
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928917CLB-2050-150NIR161-6925-14
27,800
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928926CLB-2050-200NIR161-6925-15
27,800
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928935CLB-2050-250NIR161-6925-16
27,800
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
83928944CLB-2050-300NIR161-6925-17
27,800
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする