曜日別特売

リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ S-SLBシリーズ

リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ S-SLBシリーズ - シグマ光機リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ S-SLBシリーズ - シグマ光機リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ S-SLBシリーズ - シグマ光機リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ S-SLBシリーズ - シグマ光機リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ S-SLBシリーズ - シグマ光機リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ S-SLBシリーズ - シグマ光機リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ S-SLBシリーズ - シグマ光機リーズナブル球面平凸レンズ 反射防止膜 (400~700nm)タイプ S-SLBシリーズ - シグマ光機

球面凸レンズ(SLB-P)より表面品質を1ランク下げた製品です。照明もしくは観察用途など、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。表面品質以外の仕様は球面凸レンズ(SLB-P)とほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。球面収差の少ない平凸レンズです。ノーコート品以外に可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズのご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

内容量1個
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83957389S-SLB-06-08PM61-6950-33
3,800
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957398S-SLB-06-10PM61-6950-37
3,800
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957407S-SLB-07-20PM61-6950-41
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957416S-SLB-07-40PM61-6950-45
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957425S-SLB-08-10PM61-6950-49
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957434S-SLB-08-15PM61-6950-53
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957450S-SLB-08-25PM61-6950-57
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957459S-SLB-08-40PM61-6950-61
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957468S-SLB-10-100PM61-6950-65
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957477S-SLB-10-15PM61-6950-69
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957486S-SLB-10-20PM61-6950-73
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957495S-SLB-10-25PM61-6950-77
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957504S-SLB-10-30PM61-6950-81
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957520S-SLB-10-40PM61-6950-85
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957529S-SLB-10-50PM61-6950-89
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957538S-SLB-10-60PM61-6950-93
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957547S-SLB-10-70PM61-6950-97
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957556S-SLB-15-100PM61-6951-02
2,700
2,698
2,968(税込)
23日以内出荷
返品不可
83957565S-SLB-15-120PM61-6951-06
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957574S-SLB-15-150PM61-6951-10
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957590S-SLB-15-20PM61-6951-14
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957599S-SLB-15-25PM61-6951-18
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957608S-SLB-15-30PM61-6951-22
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957617S-SLB-15-40PM61-6951-26
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957626S-SLB-15-50PM61-6951-30
2,700
2,698
2,968(税込)
23日以内出荷
返品不可
83957635S-SLB-15-60PM61-6951-34
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957644S-SLB-15-70PM61-6951-38
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957660S-SLB-15-80PM61-6951-42
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957669S-SLB-15-90PM61-6951-46
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957678S-SLB-20-100PM61-6951-50
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957687S-SLB-20-120PM61-6951-54
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957696S-SLB-20-150PM61-6951-58
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957705S-SLB-20-170PM61-6951-62
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957714S-SLB-20-200PM61-6951-66
2,600
2,598
2,858(税込)
17日以内出荷
返品不可
83957730S-SLB-20-25PM61-6951-70
2,900
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
83957739S-SLB-20-30PM61-6951-74
2,800
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957748S-SLB-20-40PM61-6951-78
2,800
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957757S-SLB-20-50PM61-6951-82
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957766S-SLB-20-60PM61-6951-86
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957775S-SLB-20-70PM61-6951-90
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957784S-SLB-20-80PM61-6951-94
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957800S-SLB-20-90PM61-6951-98
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957809S-SLB-25-100PM61-6952-03
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957818S-SLB-25-120PM61-6952-07
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957827S-SLB-25-150PM61-6952-11
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957836S-SLB-25-200PM61-6952-15
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957845S-SLB-25-30PM61-6952-19
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957854S-SLB-25-35PM61-6952-23
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957870S-SLB-25-40PM61-6952-27
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
83957879S-SLB-25-50PM61-6952-31
3,400
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする