シグマ光機
XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ40mm TSD-405シリーズ
ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
種類
xyzステージ
移動ガイド
ボールガイド
テーブル幅(mm)
40
テーブル長さ(mm)
40
ストローク(X距離)(mm)
6.5
ストローク(Y距離)(mm)
6.5
ストローク(Z距離)(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83978030
TSD-405C
61-6976-20
88.3
¥
101,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
83978039
TSD-405S
61-6976-21
88.3
¥
101,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
83978048
TSD-405SR
61-6976-22
88.3
¥
101,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
83978057
TSD-405CUU
61-6976-23
88.3
¥
101,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
83978066
TSD-405SUU
61-6976-24
88.3
¥
101,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
83978075
TSD-405SRUU
61-6976-25
88.3
¥
101,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
83978084
TSD-405CFP
61-6976-26
39.2
¥
92,200
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
19日以内出荷
返品不可
83978100
TSD-405SFP
61-6976-27
39.2
¥
92,200
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
19日以内出荷
返品不可
83978109
TSD-405SRFP
61-6976-28
39.2
¥
92,200
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
19日以内出荷
返品不可
83978118
TSD-405CFPUU
61-6976-29
39.2
¥
92,200
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
19日以内出荷
返品不可
83978127
TSD-405SFPUU
61-6976-30
39.2
¥
92,200
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
19日以内出荷
返品不可
83978136
TSD-405SRFPUU
61-6976-31
39.2
¥
92,200
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください