曜日別特売

XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-605シリーズ

XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-605シリーズ - シグマ光機XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-605シリーズ - シグマ光機XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-605シリーズ - シグマ光機XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-605シリーズ - シグマ光機XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-605シリーズ - シグマ光機XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-605シリーズ - シグマ光機XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-605シリーズ - シグマ光機XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-605シリーズ - シグマ光機

ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。

種類XYZ軸移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60ストローク(X距離)(mm)±6.5ストローク(Y距離)(mm)±6.5ストローク(Z距離)(mm)±5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83978145TSD-605C61-6976-32147
111,600
109,800
120,780(税込)
64日以内出荷
返品不可
83978154TSD-605S61-6976-33147
111,600
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
83978170TSD-605SR61-6976-34147
111,600
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83978179TSD-605CFP61-6976-3539.2
102,600
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
83978188TSD-605SFP61-6976-3639.2
102,600
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
83978197TSD-605SRFP61-6976-3739.2
102,600
99,980
109,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする