曜日別特売

XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1005シリーズ

XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1005シリーズ - シグマ光機XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1005シリーズ - シグマ光機XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1005シリーズ - シグマ光機XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1005シリーズ - シグマ光機XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1005シリーズ - シグマ光機XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1005シリーズ - シグマ光機XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1005シリーズ - シグマ光機XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1005シリーズ - シグマ光機

ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。

仕様【<XYZ軸フラットスチールステージ>共通仕様】主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム+黒つや消し、移動精度/真直度:2.5μm、許容モーメント荷重/ピッチング:9.8N・m、許容モーメント荷重/ローリング:9.8N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.45″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.45″/N・cm、平行度:150μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:センター、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:245N(25.0kgf)、質量:6.1kg種類XYZ軸耐荷重(N)245移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)100テーブル長さ(mm)100ストローク(X距離)(mm)±12.5ストローク(Y距離)(mm)±12.5ストローク(Z距離)(mm)±10内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83978389TSD-1005C61-6976-56
173,700
169,800
186,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
83978398TSD-1005S61-6976-57
173,700
169,800
186,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
83978407TSD-1005SR61-6976-58
173,700
169,800
186,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
83978416TSD-1005CFP61-6976-59
164,700
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83978425TSD-1005SFP61-6976-60
164,700
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
83978434TSD-1005SRFP61-6976-61
164,700
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする