XYZ軸小型ラックピニオンステージ(垂直) TARシリーズ

XYZ軸小型ラックピニオンステージ(垂直) TARシリーズ - シグマ光機XYZ軸小型ラックピニオンステージ(垂直) TARシリーズ - シグマ光機XYZ軸小型ラックピニオンステージ(垂直) TARシリーズ - シグマ光機XYZ軸小型ラックピニオンステージ(垂直) TARシリーズ - シグマ光機XYZ軸小型ラックピニオンステージ(垂直) TARシリーズ - シグマ光機XYZ軸小型ラックピニオンステージ(垂直) TARシリーズ - シグマ光機

アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。

種類XYZ軸送り方式ラックピニオン移動ガイドアリ溝内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
耐荷重(N)
テーブル幅(mm)
テーブル長さ(mm)
ストローク(X距離)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83979317TAR-25505L61-6977-519.85025±10
45,600
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
83979326TAR-34805L61-6977-5214.74034+20・-25
57,000
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83979335TAR-38405L-M661-6977-5314.74038±15
58,700
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
83979344TAR-38405LUU61-6977-5414.74038±15
58,700
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする