ガステーブルコンロ 水なし片面焼きグリル[右強火] ブラック KG67BKR [約60cm /都市ガス12・13A /右強火]
ワンピーストップシリーズ。
煮こぼれガード設計「ワンピーストップ」
バーナーリングをトッププレートと一体(ワンピース)に。バーナー周りのスキマがなくなり、コンロ内部への煮こぼれ浸入を防ぎます。毎日のお手入れは、ごとくをはずしてトッププレートの汚れをサッと拭くだけ。
おしらせコンロ
コンロ使用中約30分ごとに使用中を音でお知らせします。
全てのバーナーに「温度センサー」を搭載、Siセンサーコンロ
今までは一つのバーナーにしか搭載されていなかった温度センサーが全てのバーナーに搭載されました。グリルも安全機能が搭載されており、より安心して使えるコンロに生まれ変わりました
コンロもグリルも、万一消し忘れたら自動で消火
万一、うっかり火を消し忘れても、コンロは約2時間で、グリルは約20分で自動消火します。
天ぷら火災を防ぎ、自動で温度制御する機能を搭載
・調理油過熱防止装置
油が自然発火する天ぷら火災。Siセンサーコンロなら、温度センサーが温度を見張って約250℃になると自動消火。だから安心です。
・早切れ防止機能
安心だけでなく、便利さにも配慮。炒め物などの高温調理をする際は、不便のないよう約250℃になっても消火せず自動火力調節する機能を搭載。約30分間この状態が続き、その後自動消火します。
焦げついたら、初期段階で自動消火
・焦げつき消火機能
焦げつき消火機能がトロ火を使う煮込み料理などの焦げつきの不安を解消。安心してじっくりと煮込めます。
*鍋の材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります
万一立消えしても安全に
・立消え安全装置
煮こぼれや風などで、万一火が消えても、自動でガスを止めます。
おしらせグリル
グリル使用中約5分ごとに音でお知らせします。取り出し忘れの防止や調理時間の目安としてお使いいただけます