DRX5010SET 5年保証サービスパックプラスセット

DRX5010SET 5年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) DRX5010SET 5年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) DRX5010SET 5年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) DRX5010SET 5年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) DRX5010SET 5年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) DRX5010SET 5年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) DRX5010SET 5年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC) DRX5010SET 5年保証サービスパックプラスセット サン電子(PC)

材質ケース:PC樹脂 取付金具:鋼板 質量(g)約240(本体のみ) 消費電力(W)12(最大)/7(平均)/0.8(おやすみモード) 対応回線:LTE (NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81.2×29.3 (突起部、取付金具除く) 保証期間5年 制御電源ハードウェアおよびソフトウェア、モバイル通信端末 動作温度(℃)-20~65 通信速度データ:(上り)最大50Mbps、(下り)最大150Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧DC 5~27.4V (±5%) コネクタ径(Φmm)丸型DC電源ジャック(中心+極):外形5.5、内径2.1 内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83956174 11SDRX51ST1+1P585-SPP5-STD
オープン
79,980
87,978 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする