パナソニック VIERA 55型 4K液晶テレビ TV-55W90A

パナソニック VIERA 55型 4K液晶テレビ TV-55W90A Panasonic(パナソニック)

Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。
また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。
直下型のバックライトを分割駆動することで、液晶テレビの明るさに加え、豊かな明暗表現が可能です。
吸着機能付きスタンドで地震などによりテレビが大きく揺れたときにも、テレビ台にしっかり吸着して倒れにくくします。

付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 質量(kg)約19.5(テレビスタンド含む) 消費電力(W)220、リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約0.3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1231×768×303( テレビスタンド含む) 最大出力【JEITA】30W(15W+15W) 使用電源AC100V 50/60Hz スピーカーフルレンジ:2個 端子HDMI端子:端子数 4(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(4系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画面サイズ55V型 画素数(水平×垂直)3840×2160 年間消費電力量(kWh/年)165 画面寸法(mm)幅:1210、高さ:680、対角:1388 発売年2024年 パネル駆動方式VA×LED チューナー数地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○ 内容量1台
注意
※本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」を内蔵しています。
※転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、メーカーは、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしかねます。使用上の注意を十分ご確認のうえ、ご使用ください。
※凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83956987 TV-55W90A
オープン
229,800
252,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする